HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=3 mm, schwarz (500 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02944
Innendurchmesser - 3 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660690945
Sonepar Artikelnummer
121181295
Hersteller Artikelnummer
600-02944
Hersteller Typ
H30X20BK-CR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02944
Innendurchmesser:
3 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


