HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=4 mm, schwarz (1000 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02948
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660690969
Sonepar Artikelnummer
121181297
Hersteller Artikelnummer
600-02948
Hersteller Typ
H40X20BK-CR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02948
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


