HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=5 mm, schwarz (1000 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02950
Innendurchmesser - 5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660691003
Sonepar Artikelnummer
121181299
Hersteller Artikelnummer
600-02950
Hersteller Typ
H50X16BK-CR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02950
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


