HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=5 mm, schwarz (500 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02951
Innendurchmesser - 5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660691010
Sonepar Artikelnummer
121181300
Hersteller Artikelnummer
600-02951
Hersteller Typ
H50X35BK-CR-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02951
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


