HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch, ID=7,5 mm, schwarz (250 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02953
Innendurchmesser - 7.5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660691034
Sonepar Artikelnummer
121181301
Hersteller Artikelnummer
600-02953
Hersteller Typ
H75X20BK-CR-BK (250)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02953
Innendurchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


