HELLERMANNTYTON - Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600-02197
Innendurchmesser - 5.5 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660687754
Sonepar Artikelnummer
121181279
Hersteller Artikelnummer
600-02197
Hersteller Typ
H55X40BK-CR-BK (250)
Hersteller Artikel Nr.:
600-02197
Innendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40091100
Gewicht:
0.001 kg


