Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Clip DTC18x28-S PA66HIRHS BK D1

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156-01315

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026492117

Sonepar Artikelnummer

121177748

Hersteller Artikelnummer

156-01315

Hersteller Typ

DTC18x28-S-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

156-01315

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Befestigungsclips sind um 360° frei rotierbar. Einfaches Aufclipsen auf Schlauch, Rohr oder Kabel. Zur Parallelführung zweier Bündel in einem definierten Abstand. Auch für die nachträgliche Montage geeignet. Diese besonders einfach zu montierende Serie verbindet zwei Bündelgüter unterschiedlicher Größen und Typen. Die Beweglichkeit des Befestigungselements bietet auch bei schwierigen Bedingungen, wie Vibrationen, einen sicheren Halt und schützt die Kabel oder Bündel.