Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Deckel für Kabelkanal grau 50 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Deckel für Kabelkanal grau 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181-30108

  • Für Kanalbreite - 15 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026126722

Sonepar Artikelnummer

121178946

Hersteller Artikelnummer

181-30108

Hersteller Typ

COV-15-PVC-GY

Hersteller Artikel Nr.:

181-30108

Für Kanalbreite:

15 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.041 kg

Leicht zu montieren und entfernen. Sicherer Halt. COV Kanaldeckel werden zusammen mit Verdrahtungskanälen eingesetzt.