HELLERMANNTYTON - Deckel für Kabelkanal grau 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-30508
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026126807
Sonepar Artikelnummer
121178950
Hersteller Artikelnummer
181-30508
Hersteller Typ
HTWD-PCOVM-80-PVC-GY (50)
Hersteller Artikel Nr.:
181-30508
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.234 kg
Leicht zu montieren und entfernen. Sicherer Halt. Eng anliegender Deckel und damit platzsparend. HelaDuct HTWD-PCOVM Verdrahtungskanal-Deckel sind passend für die metrischen HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanäle.


