HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 170-310 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00120
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Geeignet für NV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470504
Sonepar Artikelnummer
121177267
Hersteller Artikelnummer
148-00120
Hersteller Typ
SpotClip-Kit 240-PA66HS-BK
Hersteller Artikel Nr.:
148-00120
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
247 mm
Einbaubreite:
310 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.188 kg


