HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00121
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Geeignet für NV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470511
Sonepar Artikelnummer
121177268
Hersteller Artikelnummer
148-00121
Hersteller Typ
SpotClip-III-PA66HS-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
148-00121
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
130 mm
Einbaubreite:
120 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg


