HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00076
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 35 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4031026299525
Sonepar Artikelnummer
120311862
Hersteller Artikelnummer
148-00076
Hersteller Typ
SPOTCLIP-I-PA66GF15-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
148-00076
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
82 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Min. Deckenstärke:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.290 kg


