HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00098
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 35 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026439525
Sonepar Artikelnummer
120311863
Hersteller Artikelnummer
148-00098
Hersteller Typ
SPOTCLIP-II-PA66GF15-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
148-00098
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
107 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Min. Deckenstärke:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.421 kg


