HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter für LED Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00146
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Geeignet für NV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026610788
Sonepar Artikelnummer
121177269
Hersteller Artikelnummer
148-00146
Hersteller Typ
SpotClip-IV-Slim-PA66GF15-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
148-00146
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbaulänge:
50 mm
Einbaubreite:
83 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


