HELLERMANNTYTON - Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-00117
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Geeignet für NV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470474
Sonepar Artikelnummer
121177265
Hersteller Artikelnummer
148-00117
Hersteller Typ
SpotClip-Plate 600-PA66HS-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
148-00117
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
35 mm
Einbaubreite:
314 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.531 kg


