HELLERMANNTYTON - Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02942
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 13.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026624730
Sonepar Artikelnummer
121177551
Hersteller Artikelnummer
151-02942
Hersteller Typ
ACFM1W13PT3.5-PA66/6HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02942
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
13.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


