HELLERMANNTYTON - Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03382
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 13.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026657837
Sonepar Artikelnummer
121177576
Hersteller Artikelnummer
151-03382
Hersteller Typ
ACFM1W13PT3.5-PA66/6HIRHS-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03382
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
13.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


