HELLERMANNTYTON - Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell für das Bosch Rexroth Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03247
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026646480
Sonepar Artikelnummer
121177572
Hersteller Artikelnummer
151-03247
Hersteller Typ
ACFM4W8PT2.2-PA66/PA6HIRHS-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03247
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


