HELLERMANNTYTON - Der ACFM5W8PT4.5 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 8 mm und einem Außenmaß von 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03192
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026643694
Sonepar Artikelnummer
121177567
Hersteller Artikelnummer
151-03192
Hersteller Typ
ACFM5W8PT4,5-PA66/6HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03192
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


