HELLERMANNTYTON - Der ACFM7W10PT5.3 ist speziell für das ITEM Profil designed mit einer T-Nut von 10 mm und einem Außenmaß von 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03246
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026646473
Sonepar Artikelnummer
121177571
Hersteller Artikelnummer
151-03246
Hersteller Typ
ACFM7W10PT5.3-PA66/6HIRHS-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03246
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


