HELLERMANNTYTON - Die Ratchet P-Clamp C-Serie ist für Bündeldurchmesser 19,4 mm bis 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03057
Durchmesser - 19.4 .. 36 mm
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Mit Abstand zur Wand - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026630823
Sonepar Artikelnummer
121177565
Hersteller Artikelnummer
151-03057
Hersteller Typ
RCCHANGER-PA66HIRHSUV/ZN-BK (160)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03057
Durchmesser:
19.4 .. 36 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg


