HELLERMANNTYTON - Dieselbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer endlos TDRT 2:1 bedruckbar 10.20/4.75 PO-X Gelb 72m/Box = 4 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-62024
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579351
Sonepar Artikelnummer
121180316
Hersteller Artikelnummer
553-62024
Hersteller Typ
TDRT9.5YE-PO-X-YE (72)
Hersteller Artikel Nr.:
553-62024
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.75 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.59 mm
Länge:
18 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


