HELLERMANNTYTON - Dieselbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer endlos TDRT 2:1 bedruckbar 2.79/1.18 PO-X Gelb 110m/Box = 5 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-62020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.79 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
110 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579313
Sonepar Artikelnummer
121180312
Hersteller Artikelnummer
553-62020
Hersteller Typ
TDRT2.4YE-PO-X-YE (110)
Hersteller Artikel Nr.:
553-62020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.79 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.18 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.49 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


