HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 100x100 mm, PA6, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10020
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026566931
Sonepar Artikelnummer
121178918
Hersteller Artikelnummer
181-10020
Hersteller Typ
HTWD-NFWR-ABS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10020
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


