HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-51060
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567389
Sonepar Artikelnummer
121178983
Hersteller Artikelnummer
181-51060
Hersteller Typ
HTWD-BWR-100X60-PC/ABS-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
181-51060
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


