HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 100x80 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-51080
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 80 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567396
Sonepar Artikelnummer
121178984
Hersteller Artikelnummer
181-51080
Hersteller Typ
HTWD-BWR-100X80-PC/ABS-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
181-51080
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


