HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 150x100 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-51590
Für Kanalbreite - 150 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567433
Sonepar Artikelnummer
121178987
Hersteller Artikelnummer
181-51590
Hersteller Typ
HTWD-BWR-150X100-PC/ABS-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
181-51590
Für Kanalbreite:
150 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.046 kg


