HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-50480
Für Kanalbreite - 40 mm
Für Kanalhöhe - 80 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567310
Sonepar Artikelnummer
121178976
Hersteller Artikelnummer
181-50480
Hersteller Typ
HTWD-BWR-40X80-PC/ABS-BK (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-50480
Für Kanalbreite:
40 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


