HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 60x40 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-50640
Für Kanalbreite - 60 mm
Für Kanalhöhe - 40 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567327
Sonepar Artikelnummer
121178977
Hersteller Artikelnummer
181-50640
Hersteller Typ
HTWD-BWR-60X40-PC/ABS-BK (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-50640
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
40 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


