HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 60x60 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-50660
Für Kanalbreite - 60 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567334
Sonepar Artikelnummer
121178978
Hersteller Artikelnummer
181-50660
Hersteller Typ
HTWD-BWR-60X60-PC/ABS-BK (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-50660
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


