HELLERMANNTYTON - Drahthalteklammer 80x60 mm, PC/ABS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-50860
Für Kanalbreite - 80 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567365
Sonepar Artikelnummer
121178981
Hersteller Artikelnummer
181-50860
Hersteller Typ
HTWD-BWR-80X60-PC/ABS-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
181-50860
Für Kanalbreite:
80 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


