HELLERMANNTYTON - Durchführungstüllen schwarz, Außendm: 17.5mm, Innendm: 10mm, Höhe: 8.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 633-02040
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 11 mm
Bohrungsdurchmesser - 12 mm
Für Wandstärke - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026186276
Sonepar Artikelnummer
121084718
Hersteller Artikelnummer
633-02040
Hersteller Typ
HV1204-PVC-FR-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
633-02040
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 11 mm
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Für Wandstärke:
4 mm
Gesamtlänge:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Wasserdicht:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


