HELLERMANNTYTON - Edelstahlbefestigungssockel 23x10,2 mm, 6 mm Befestigungsloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00839
Länge - 23 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660339721
Sonepar Artikelnummer
121177352
Hersteller Artikelnummer
151-00839
Hersteller Typ
SSPC6-SS316L-ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00839
Länge:
23 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
Edelstahl
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Metall
Einsatztemperatur:
-80 .. 538 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


