HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 1092x12,3mm, beschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01507
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 1092 mm
Banddicke - 0.38 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660341601
Sonepar Artikelnummer
121154013
Hersteller Artikelnummer
111-01507
Hersteller Typ
MBT43XHDFC-SS316L/SP-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01507
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
1092 mm
Banddicke:
0.38 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.033 kg


