HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 127x4,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-93058
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 127 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660312533
Sonepar Artikelnummer
120328370
Hersteller Artikelnummer
111-93058
Hersteller Typ
MBT5SS-SS304-ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-93058
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
127 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Bündeldurchmesser:
25 .. 12 mm
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


