HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 201x7,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-94088
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 201 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660312588
Sonepar Artikelnummer
120328371
Hersteller Artikelnummer
111-94088
Hersteller Typ
MBT8HS-SS304-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-94088
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Bündeldurchmesser:
50 .. 17 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.238 kg


