HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 362x16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01301
Breite des Bandes - 16 mm
Bandlänge - 362 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660339516
Sonepar Artikelnummer
121153990
Hersteller Artikelnummer
111-01301
Hersteller Typ
MBT14UH-SS316L-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01301
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
4100 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.019 kg


