HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 362x4,6mm, vollbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00290
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 362 mm
Banddicke - 0.38 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660311994
Sonepar Artikelnummer
121153977
Hersteller Artikelnummer
111-00290
Hersteller Typ
MBT14SFC-SS316L/SP-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00290
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.38 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


