HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 369x8,9 mm, mit Stanzverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01631
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 369 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387109429
Sonepar Artikelnummer
121176821
Hersteller Artikelnummer
111-01631
Hersteller Typ
MST360M-SS304-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01631
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
369 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
1500 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


