HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00340
Breite des Bandes - 16 mm
Bandlänge - 800 mm
Banddicke - 0.75 mm
Ausführung - Endlosband
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660300233
Sonepar Artikelnummer
121176768
Hersteller Artikelnummer
111-00340
Hersteller Typ
AMT8H16SB-SS316L-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00340
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
800 mm
Banddicke:
0.75 mm
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg


