HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3mm, mit Kugelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01311
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 1524 mm
Banddicke - 0.27 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660339615
Sonepar Artikelnummer
121154000
Hersteller Artikelnummer
111-01311
Hersteller Typ
MBT60XHD-SS316L-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01311
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
1524 mm
Banddicke:
0.27 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
5000 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.049 kg


