HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder lösbar 230x5,26 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-91000
Breite des Bandes - 5.26 mm
Bandlänge - 230 mm
Banddicke - 0.7 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660019593
Sonepar Artikelnummer
121177018
Hersteller Artikelnummer
111-91000
Hersteller Typ
MLT8SSC5-SS316L/SP-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-91000
Breite des Bandes:
5.26 mm
Bandlänge:
230 mm
Banddicke:
0.7 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


