HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder lösbar 330x5 mm, mit Faltverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-94120
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 330 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - umbördeln
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660312953
Sonepar Artikelnummer
121177034
Hersteller Artikelnummer
111-94120
Hersteller Typ
MLT12SS5-SS316L-ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-94120
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
330 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg


