HELLERMANNTYTON - Edelstahlkabelbinder lösbar 630x10 mm, mit Faltverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-95241
Breite des Bandes - 10 mm
Bandlänge - 630 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - umbördeln
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5016371007550
Sonepar Artikelnummer
121177040
Hersteller Artikelnummer
111-95241
Hersteller Typ
MLT24SS10-SS316L-ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-95241
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
630 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
850 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.023 kg


