HELLERMANNTYTON - Edelstahlmarkierer 10x45 mm 8 Zeichen ungeprägt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544-80101
Ausführung - sonstige
Länge - 44.5 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660290039
Sonepar Artikelnummer
121180131
Hersteller Artikelnummer
544-80101
Hersteller Typ
MBML10X45-SS316L-ML (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
544-80101
Ausführung:
sonstige
Länge:
44.5 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


