HELLERMANNTYTON - Edelstahlmarkierer 10x90 mm 23 Zeichen ungeprägt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544-80102
Ausführung - sonstige
Länge - 89.5 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660290022
Sonepar Artikelnummer
121180132
Hersteller Artikelnummer
544-80102
Hersteller Typ
MBML10X90-SS316L-ML (500)
Hersteller Artikel Nr.:
544-80102
Ausführung:
sonstige
Länge:
89.5 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg


