HELLERMANNTYTON - Edelstahlmarkierer 20x45 mm 3x8 Zeichen ungeprägt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544-80201
Ausführung - sonstige
Länge - 44.5 mm
Breite - 20 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660340000
Sonepar Artikelnummer
121180133
Hersteller Artikelnummer
544-80201
Hersteller Typ
MBML20X45-SS316L-ML (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
544-80201
Ausführung:
sonstige
Länge:
44.5 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg


