HELLERMANNTYTON - Edelstahlprägesystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544-20000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84639000
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026491899
Sonepar Artikelnummer
121180129
Hersteller Artikelnummer
544-20000
Hersteller Typ
M-BOSS Compact-MET-BU/WH
Hersteller Artikel Nr.:
544-20000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84639000
Gewicht:
41.000 kg
Kleiner und einfach zu bedienender Metallplattenpräger. Leiser Prägemechanismus, der sich für Produktions- und Büroumgebungen eignet. Dauertest: 1,5 Millionen geprägte Zeichen ohne Wartung. Kühlsystem sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb zwischen 8 und 10 Stunden. Marker mit bis zu 69 Zeichen in weniger als einer Minute geprägt. Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und dem MK9SST Verarbeitungswerkzeug zur sicheren Fixierung. Verwenden Sie die Etikettensoftware Tagprint Pro 3.0 mit vorinstallierten Vorlagen, um Druckaufträge zu vereinfachen. 45-teiliger Zeichensatz als Standard - erweiterbar auf 60 Zeic: A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z. Zahlen: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Symbole: & - /. , 'Andere Symbole auf Anfrage erhältlich. Der M-BOSS Compact Prägeautomat bietet die ideale Edelstahl-Kennzeichnungslösung. M-BOSS Compact ist ein leiser, benutzerfreundlicher Prägeautomat mit geringem Platzbedarf für die Produktion. Er ist einfach zu installieren und zu bedienen und benötigt nur einen Standard-Stromanschluss und einen PC. Die Edelstahlmarkierer werden mit der Software TagPrint Pro 4.0 gestaltet. Öffnen Sie einfach das leicht zu bedienende Programm, um Drucklisten zu erstellen.Ein verbessertes Kühlsystem sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb zwischen 8-10 Stunden. Die Befestigung der Schilder an Rohren und Kabeln erfolgt mit 4,6 mm breiten MBT-Kabelbindern und einem MK9SST-Handwerkzeug.


