HELLERMANNTYTON - Edelstahlprägesystem mit integriertem Sortiersystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544-21000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84639000
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026491905
Sonepar Artikelnummer
121180130
Hersteller Artikelnummer
544-21000
Hersteller Typ
M-BOSS Compact Organiser-MET-BU/WH
Hersteller Artikel Nr.:
544-21000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84639000
Gewicht:
45.000 kg
Ausgestattet mit einem innovativen Sortiersystem. Sortiermenge pro Behälter ist frei wählbar. Kapazität Sortiersystem: 400 Markierer. Kapazität pro Behälter: 40 Markierer. Der M-BOSS Compact Prägeautomat mit Organiser-System erbringt den zusätzlichen Vorteil eines innovativen Sortiersystems. Die Organisationseinheit in Karussell-Form besitzt 10 Behälter. Der Benutzer kann flexibel und komfortabel an der Oberseite der Maschine auswählen, welche Menge an Markierern pro Box einsortiert werden sollen. Die Karussellschublade ragt bei Öffnung 430 mm aus dem Prägeautomaten.