HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-03500
Nenndurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026434681
Sonepar Artikelnummer
121178915
Hersteller Artikelnummer
173-03500
Hersteller Typ
HEGEMIP35-PET/SNCU-BK/ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
173-03500
Nenndurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.150 kg


